Pendelkugellager FAG 1211-TVH>N, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1211-TVH
FAG:1211-TVH>N
Rubix:3512753
Hersteller:0972588570000
EAN:4064327521026
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1211-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12..-tvh
Referenzdrehzahl6900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r10000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27000 N
46,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an