Pendelkugellager FAG 2312-TVH>N, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 46 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2312-TVH
FAG:2312-TVH>N
Rubix:3512932
Hersteller:3004337430000
EAN:4064327868183




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : 2312-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 23. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23 |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig) |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort