Pendelkugellager SKF 2306, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:2306
Rubix:8110
Hersteller:35763
EAN:7316576608728
2306 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2306 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x72x72 mm
Bruttogewicht496 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie23
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl18000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31200 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,60 exkl. MwSt.
/ Stück
76,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an