Pendelkugellager FAG 1218-TVH>J, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1218-TVH
FAG:1218-TVH>J
Rubix:3512771
Hersteller:3001304730000
EAN:4064327866905




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : 1218-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Selbsteinstellendes Kugellager 12. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12 |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig) |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 4850 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort