Pendelkugellager FAG 2208-TVH>J, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2208-TVH
FAG:2208-TVH>J
Rubix:3512830
Hersteller:3002417630000
EAN:4064327867681




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 2208-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Selbsteinstellendes Kugellager 22. . -2RS-TVH, Dichtungen, Kunststoffkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 8700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen