Pendelkugellager FAG 2220-K-M-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 46 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:2220-K-M-C3
Rubix:116517
Hersteller:0384383640030
EAN:4012801187190
2220-K-M-C3 (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2220-K-M-C3 (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG


Pendelkugellager 22..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46x180x180 mm
Bruttogewicht4940 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22..-k-m
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r40500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr98000 N
Zolltarifcode84821090
466,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
554,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an