Pendelkugellager FAG 2216-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2216-K-TVH-C3
FAG:2216-K-TVH-C3>N
Rubix:3512861
Hersteller:3007445280030
EAN:4064328165267


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 2216-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Stärken
Hohe Radialbelastung, aber geringer als bei starren Lagern mit geringer Axiallast. Hohe Drehzahlen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 22..-k-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 49500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort