Pendelkugellager SKF 2308 E-2RS1TN9, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2308 E-2RS1TN9
Rubix:8121
Hersteller:35823
EAN:7316577033307
2308 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2308 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelfehlstellungen der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z. B. durch Wellendurchbiegung verursacht werden können.
Pendelkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x90x90 mm
Bruttogewicht916 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie23e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
116,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an