Pendelkugellager FAG 1207-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1207-TVH-C3
FAG:1207-TVH-C3>J
Rubix:3512744
Hersteller:3001264090030
EAN:4064327867261




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 1207-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Selbsteinstellendes Kugellager 12. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 12 |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig) |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen