Pendelkugellager SKF 1210 ETN9, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1210 ETN9
Rubix:7345
Hersteller:34176
EAN:7316576623479
1210 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1210 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x90x90 mm
Bruttogewicht505 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl16000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9150 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26498 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
46,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an