Pendelkugellager SKF 2208 EKTN9, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2208 EKTN9
Rubix:110679
Hersteller:34837
EAN:7316576622298
2208 EKTN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2208 EKTN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x80x80 mm
Bruttogewicht466 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl16000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r10000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31900 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
52,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an