SPC 450X6-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:06SPC450
Rubix:2250291
Hersteller:856743
EAN:3660338120275
SPC 450X6-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 450X6-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC – Typ Spannhülse (4545) – Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen6
Taper-Buchse4545
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ6
Kranzbreite162 mm
Außendurchmesser459,6 mm
Breite114 mm
749,08 exkl. MwSt.
/ Stück
891,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std