SPA 118X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPA118
Rubix:2249791
Hersteller:856276
EAN:3660338115646
SPA 118X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser118 mm
Taper-Buchse1610
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 118X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser118 mm
Taper-Buchse1610
Werkstoffgusseisen gg25
Anzahl Nuten2
Typ8
Kranzbreite35 mm
Außendurchmesser123,5 mm
Breite25 mm
35,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std