SPC 500X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPC500
Rubix:2250082
Hersteller:856543
EAN:3660338118296
SPC 500X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser500 mm
Taper-Buchse3535
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 500X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser500 mm
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten4
Typ5
Kranzbreite111 mm
Außendurchmesser509,6 mm
Breite89 mm
674,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
802,92 € inkl. MwSt.