SPZ 80X3-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPZ080
Rubix:2249996
Hersteller:856442
EAN:3660338117299
SPZ 80X3-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser80 mm
Anzahl der Rillen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 80X3-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (1210) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser80 mm
Anzahl der Rillen3
Taper-Buchse1210
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ8
Kranzbreite40 mm
Außendurchmesser84 mm
Breite25 mm
17,32 exkl. MwSt.
/ Stück
20,61 inkl. MwSt.