SPZ 71X3-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:03SPZ071
Rubix:2249994
Hersteller:856440
EAN:3660338117275

Produktdetails : SPZ 71X3-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 71 mm |
| Taper-Buchse | 1108 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Typ | 8 |
| Kranzbreite | 40 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std