SPA 315X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPA315
Rubix:2250021
Hersteller:856489
EAN:3660338117756

Produktdetails : SPA 315X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (3020) - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Typ | 6 |
| Kranzbreite | 65 mm |
| Außendurchmesser | 320,5 mm |
| Breite | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort