SPB 212X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPB212
Rubix:2250154
Hersteller:856610
EAN:3660338118951
SPB 212X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser212 mm
Taper-Buchse3020
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 212X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3020) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser212 mm
Taper-Buchse3020
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten5
Typ3
Kranzbreite101 mm
Außendurchmesser219 mm
Breite51 mm
162,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,46 € inkl. MwSt.