SPC 265X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPC265
Rubix:2250071
Hersteller:856532
EAN:3660338118180
SPC 265X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser265 mm
Taper-Buchse3535
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 265X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser265 mm
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten4
Typ3
Kranzbreite111 mm
Außendurchmesser274,6 mm
Breite89 mm
359,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen