SPA 106X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPA106
Rubix:2250003
Hersteller:856474
EAN:3660338117602

Produktdetails : SPA 106X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 106 mm |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 8 |
| Kranzbreite | 65 mm |
| Außendurchmesser | 111,5 mm |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std