SPA 315X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPA315
Rubix:2249724
Hersteller:856209
EAN:3660338114984
SPA 315X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser315 mm
Anzahl der Rillen1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 315X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2012) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser315 mm
Anzahl der Rillen1
Taper-Buchse2012
Werkstoffgusseisen gg25
Typ4
Kranzbreite20 mm
Außendurchmesser320,5 mm
Breite32 mm
108,58 exkl. MwSt.
/ Stück
129,21 inkl. MwSt.