SPA 190X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:02SPA190
Rubix:2249799
Hersteller:856284
EAN:3660338115721

Produktdetails : SPA 190X2-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 190 mm |
| Anzahl der Rillen | 2 |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 6 |
| Kranzbreite | 35 mm |
| Außendurchmesser | 195,5 mm |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std