248.23 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8 G1/4 IG, blau
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:248.23
Rubix:343295
Hersteller:107671
EAN:4047322062145

Dokumente
Produktdetails : 248.23 Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8 G1/4 IG, blau
Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 7,8, MS blank, G 1/4 IG, blau, max. 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°CEinhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass.Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 ig |
| Werkstoff | messing blank |
| Profil | r26uv (blau, dn 7,8) |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,17 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
