KD2-CK-4 Kupplungsdose

Kupplungsmuffe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KD2-CK-4
Rubix:421805
Hersteller:531622
EAN:4052568047504
KD2-CK-4 Kupplungsdose

Technische Zusammenfassung

Anschluss 14 mm
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KD2-CK-4 Kupplungsdose


Schnellkupplungsdose KD2-CK-4 selbstschließend Nennweite=2,9 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Norm-Nenndurchfluss=123 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich
Kupplungsdose KD2-CK-4 selbstabstellend. Nennweite=2,9 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C, Produktgewicht=16 g, Pneumatischer Anschluss=PK-4 mit Überwurfmutter

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x12x12 mm
Bruttogewicht15,99 g
Anschluss 14 mm
Werkstoffvernickeltes messing
Profilkd2
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,016 kg
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84813099
14,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen