880696 En Adapter Bspt Stecker R 1/2 Außengewinde
Hülse, europäisches Profil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:880696
Rubix:3234807
EAN:3660338340444


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | korrosionsbeständiger karbonitrierter stahl |
Dokumente
Produktdetails : 880696 En Adapter Bspt Stecker R 1/2 Außengewinde
Korrosionsbeständiger, karbonisierter Stahl.Anschlussgröße: 7,4 mm. Durchsatz: 820 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C
En Adapter Bspt Stecker R 1/2 Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | korrosionsbeständiger karbonitrierter stahl |
| Profil | b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std