3175 08 21 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 8mm - R1/2

Legris Gerader Einschraubanschluss, ISO 14743, Messing vernickelt/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3175 08 21
Rubix:103294
Hersteller:3175 08 21
EAN:0820099246888
3175 08 21 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 8mm - R1/2

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r1/2
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3175 08 21 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 8mm - R1/2


Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/2
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 21
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,040

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Gewicht der Verpackung411 g
Anschluss 1r1/2
Werkstoffvernickeltes messing
Max. Temperatur80 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
4,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std