Referenzen
Festo:FK-M20X1,5
Rubix:423199
Hersteller:6143
EAN:4052568001070

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | m20 |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl / einsatzstahl |
Produktdetails : FK-M20X1.5 Flexo-Kupplung
Gelenkkupplung FK-M20X1,5 zum Ausgleich von radialen und winkeligen Abweichungen, zur Montage auf Kolbenstangen. Größe=M20x1,5, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mittlere Korrosionserscheinungen, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=720 g, Werkstoffhinweis=(* ohne Kupfer und PTFE, * RoHS-konform)
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | m20 |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl / einsatzstahl |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Gewicht | 0,792 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std