880697 Kupplungsstecker, Tülle, 6 mm

Hülse, europäisches Profil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:880697
Rubix:3050052
EAN:3660338340451
880697 Kupplungsstecker, Tülle, 6 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstoffkorrosionsbeständiger karbonitridierter stahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 880697 Kupplungsstecker, Tülle, 6 mm


Korrosionsbeständiger, karbonisierter Stahl.Anschlussgröße: 7,4 mm. Durchsatz: 820 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 18
Werkstoffkorrosionsbeständiger karbonitridierter stahl
Profilc
3,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std