3175 14 21 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 14mm - R1/2

Legris Kupplung mit Außengewinde BSPT NPT (National Pipe Thread – NPT-Gewinde) 3168

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3175 14 21
Rubix:139587
Hersteller:3175 14 21
EAN:0820099247670
3175 14 21 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 14mm - R1/2

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r1/2
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3175 14 21 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 14mm - R1/2


Inline-Verbindung von Rohren mit einem Anschluss mit Gewinde. Die Montage erfolgt von außen mittels eines Schrauben- oder Innensechskantschlüssels.
- kompakt,
- vorbeschichtetes Gewinde für eine direkte Abdichtung,
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 14 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 14 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/2
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 24
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktserie: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,047

Stärken

• Extreme Haltbarkeit für optimale Profitabilität
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht46 g
Gewicht der Verpackung491 g
Anschluss 1r1/2
Werkstoffvernickeltes messing
Max. Temperatur80 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
5,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std