Referenzen
Festo:KD3-1/4-A
Rubix:179475
Hersteller:531626
EAN:4052568047535

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse, auslösehülse) |
Produktdetails : KD3-1/4-A Kupplungsdose
Schnell-Kupplungsdose KD3-1/4-A Selbstschließende Nennweite=5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 – 12 bar, Standard-Nenndurchfluss=581 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Schmierstoffbetrieb möglich
Kupplungsdose KD3-1/4-A selbstabstellend. Nennweite=5 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C, Produktgewicht=35 g, Pneumatischer Anschluss=Außengewinde G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x20x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 35,6 g |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse, auslösehülse) |
| Profil | kd3 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Gewicht | 0,035 kg |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std