KD4-N-9 Kupplungsdose

Kupplungsmuffe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KD4-N-9
Rubix:439715
Hersteller:531641
EAN:4052568047658
KD4-N-9 Kupplungsdose

Technische Zusammenfassung

Anschluss 19 mm
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KD4-N-9 Kupplungsdose


Schnellkupplungsmuffe KD4-N-9 selbstschließend Nennweite=7,4 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Standard-Nenndurchfluss=1008 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich
Kupplungsdose KD4-N-9 selbstabstellend. Nennweite=7,4 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 12 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=57 g, Pneumatischer Anschluss=Stecknippel PK-9

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x30x30 mm
Bruttogewicht57,08 g
Anschluss 19 mm
Werkstoffvernickeltes messing
Profilkd4
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
13,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std