Referenzen
Festo:NPHS-S6-M-G14
Rubix:2002347
Hersteller:8059258
EAN:4052568290054

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | gehärteter, verzinkter stahl (gehäuse) |
Produktdetails : NPHS-S6-M-G14 Kuppl.Stecker
Schnellkupplungsstecker NPHS-S6-M-G14 8059258
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | gehärteter, verzinkter stahl (gehäuse) |
| Profil | nphs |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std