21SBAW10MPN Kupplung Serie 21 Stecknippel Selbstverschluss G1/8 AG
Legris Kupplung Serie 21 Stecknippel Schlauchanschluss 8mm IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:9287 21 10
Rubix:69754
Hersteller:9287 21 10
EAN:0820099476476

Produktdetails : 21SBAW10MPN Kupplung Serie 21 Stecknippel Selbstverschluss G1/8 AG
Schnellkupplung und Blaspistolen - E : 7MM - F : 14MM - L : 40MM - L1 : 14MM - C : G1/8 - DÜSE : Messing vernickelt - RÜCKSCHLAGVENTIL : Messing - MAX BETRIEBSDRUCK : 35BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 100CE
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing;nbr |
| Max. Temperatur | 100 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
