KD4-3/8-I Kupplungsdose

KD Kupplungsdose

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KD4-3/8-I
Rubix:439712
Hersteller:531637
EAN:4052568047610
KD4-3/8-I Kupplungsdose

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 3/8
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse); polypropylen (auslösehülse)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KD4-3/8-I Kupplungsdose


Kupplungsdose KD4-3/8-I selbstabstellend. Nennweite=7,2 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1350 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Kupplungsdose KD4-3/8-I selbstabstellend. Nennweite=7,2 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 12 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=82 g, Pneumatischer Anschluss=Innengewinde G3/8

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x15x15 mm
Bruttogewicht82,26 g
Anschluss 1g 3/8
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse); polypropylen (auslösehülse)
Profilkd4
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,082 kg
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
14,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen