NPHS-D6-P-G12 Kupplungsdose

Kupplungsmuffe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPHS-D6-P-G12
Rubix:2509489
Hersteller:8059269
EAN:4052568290153
NPHS-D6-P-G12 Kupplungsdose

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/2 in
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPHS-D6-P-G12 Kupplungsdose


Kupplungsbuchse NPHS-D6-P-G12 8059269

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g 1/2 in
Werkstoffvernickeltes messing
Profilnphs
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,113 kg
Max. Betriebsdruck12 bar
20,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen