KK3S-01MS Schnellsteck-Kupplung

KK Buchsenkupplung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KK3S-01MS
Rubix:2174686
Hersteller:KK3S-01MS
EAN:3618036076561
KK3S-01MS Schnellsteck-Kupplung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/8
Werkstoffc3604 / pbt / stoßdämpfendes pbt / kaltgewalztes kohlenstoffstahlblech / 304 edelstahl / fkm / nbr / witterungsbeständiges nbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KK3S-01MS Schnellsteck-Kupplung


S-Kupplung für allgemeine Zwecke mit Stecker und Muffe
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
KKxS, Serie S-Kupplung - Buchse

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x38x20 mm
Bruttogewicht22 g
Anschluss 1r 1/8
Werkstoffc3604 / pbt / stoßdämpfendes pbt / kaltgewalztes kohlenstoffstahlblech / 304 edelstahl / fkm / nbr / witterungsbeständiges nbr
Profilkk3s
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,0201 kg
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
49,85 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
59,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage