884664 Druckluftkupplung EU 7.5-7.8 G 3/8 AG Messing vernickelt
Schnellkupplung, Multi-Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884664
Rubix:3235413
EAN:3660338380365
Dokumente
Produktdetails : 884664 Druckluftkupplung EU 7.5-7.8 G 3/8 AG Messing vernickelt
Die MULTI-Schnellkupplung ist eine praktische und wirtschaftliche Lösung, um eine einzelne Kupplung mit 4 verschiedenen Steckerprofilen zu verbinden: Europa (7,5–7,8 mm), ISO B12 (5,5 mm), Italien (5 mm) und Schweiz (5,5 mm).
Diese spezielle Ausführung der Kupplungen ermöglicht eine einfache Montage mit unterschiedlichen Profilen und gewährleistet so ein perfektes Festziehen.Austauschbarkeit:- Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Diese spezielle Ausführung der Kupplungen ermöglicht eine einfache Montage mit unterschiedlichen Profilen und gewährleistet so ein perfektes Festziehen.Austauschbarkeit:- Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Druckluftkupplung EU 7.5-7.8 G 3/8 AG Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | ISO B12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

