Referenzen
Parker:22SFIW13SXN
Rubix:319577
Hersteller:22SFIW13SXN
EAN:4039747112352


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter stahl |
| Norm | 2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs |
Produktdetails : 22SFIW13SXN Stecker ohne Ventil Stahl
Die Premium-Schnellkupplung Serie 22 von Parker ist ein Kupplungssystem mit ARO-Profil, das vor allem in den Benelux-Ländern, der Schweiz sowie in Südafrika verbreitet ist. Die Serie 22 ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Das UltraFlo-Ventil garantiert einen optimalen Durchfluss und einen geringen Druckabfall. Es ist besonders für den Einsatz bei gasförmigen Medien in der Industrie geeignet. Die Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen und die hohe Einstecktiefe wird durch eine optimierte Kegelführung gewährleistet.
Montagezeit: 0 Stunden Transair Piping Designer
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/4
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 800
Hex Größe: 17
Länge: 35
Werkstoff: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl pro Box: 10
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einzelabschaltung
Gewicht: 0.240, 0.530
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/4
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 800
Hex Größe: 17
Länge: 35
Werkstoff: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl pro Box: 10
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einzelabschaltung
Gewicht: 0.240, 0.530
Stärken
-UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Einhandbedienung für einfachen und schnellen Anschluss
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Einhandbedienung für einfachen und schnellen Anschluss
Anwendungen
Pneumatische Werkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter stahl |
| Norm | 2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort