884701 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss Innengewinde G 1/4
STECKER EURO PROFIL – INNENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884701
Rubix:3235058
EAN:3660338380648
Dokumente
Produktdetails : 884701 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss Innengewinde G 1/4
Material: Messing, vernickelt. Strömungsdurchmesser: 7,4 mm. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -20 °C …+80 °C.
Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss Innengewinde G 1/4
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Norm | NO |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std