Referenzen
Parker:26SFTF06MXX
Rubix:74505
Hersteller:26SFTF06MXX
EAN:4039747122085


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 6 mm |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
Produktdetails : 26SFTF06MXX Stecker ohne Ventil (MS)
Die Basic Quick Coupling Serie 26 von Parker ist eine Universalkupplung mit europäischem Standard-Industrieprofil. Es handelt sich um ein Kupplungssystem mit Einhandbedienung und Standard-Ventil sowie einer geringen Baugröße. Das ergonomische Hülsendesign verhindert die Verschmutzung des Ventilkörpers.
Anwendung: Lebensmittel & Getränke, Luft- & Gaskompressoren, Industriemaschinen, Sicherheit & Rettung, Mobile & Verteidigung, Lastwagen & Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 26 Kupplung
Anschlussgröße: 6
Anschlussgröße: 6 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,2 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1070 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Direktdurchgang
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 48
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 100, bis zu 212
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -20, bis zu -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 12
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktserie: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.0146
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 26 Kupplung
Anschlussgröße: 6
Anschlussgröße: 6 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,2 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1070 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Direktdurchgang
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 48
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 100, bis zu 212
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -20, bis zu -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 12
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktserie: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.0146
Stärken
Universalkupplung mit europäischem Standardprofil
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Verbinden
Geringere Verbindungs-/Trennkraft im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten
Rectus "Erfinder" der Serie 26
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Verbinden
Geringere Verbindungs-/Trennkraft im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten
Rectus "Erfinder" der Serie 26
Anwendungen
Pneumatisches Elektrowerkzeug;Montagelinien;Luftkompressor;Flüssigkeitstransfer;Maschinenbau;Automotive;Life Science;Mobilhydraulik;Industrie;Werkzeugmaschinenbau
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 6 mm |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std