Referenzen
Parker:25SBAW17MPN
Rubix:138120
Hersteller:25SBAW17MPN
EAN:4039747117678


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC |
Produktdetails : 25SBAW17MPN Stecker absperrend (MS) vernickelt
Die universelle Industriekupplung von Parker mit europäischem Standardprofil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall. Die Serie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz aus.
Anwendung: Energiemanagement, Kraftfahrzeugbau, Industriemaschinen, Elektronik, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Kupplungen, Serie 1600 Kupplungen, Serie 1625 Kupplungen
Anschlussgröße: G 3/8
Anschlussgröße: 3/8"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlussart: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 7,1 L/min (Wasser)
Für Flüssigkeiten: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Doppelte Absperrung
Hex Größe: 22
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 43
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Beschichtungsart: Vernickelt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Hochstromventil
Ausführung: Doppelte Absperrung
Gewicht: 0,048
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Kupplungen, Serie 1600 Kupplungen, Serie 1625 Kupplungen
Anschlussgröße: G 3/8
Anschlussgröße: 3/8"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlussart: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 7,1 L/min (Wasser)
Für Flüssigkeiten: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Doppelte Absperrung
Hex Größe: 22
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 43
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Beschichtungsart: Vernickelt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Hochstromventil
Ausführung: Doppelte Absperrung
Gewicht: 0,048
Stärken
-Industriekupplung mit europäischem Standardprofil
Geringere Anschlusskräfte
UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckverlust
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Geringere Anschlusskräfte
UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckverlust
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Anwendungen
Lackieranwendungen;Flüssigkeitstransfer;Laborgasversorgung;Vakuumanwendungen;Lebensmittel- und Chemieverarbeitung;Wasser- und Kühlmittelleitungen;Automatisierung;Wärmemanagement;Maschinenbau;Industrie;Materialhandhabung;Transport;Automotive;Life Science;Verfahren;Lebensmittel & Getränke;Rettungsgeräte;Luft- und Raumfahrt;Mobilhydraulik;Industrie;Werkzeugmaschinen;Materialhandhabung
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std