9421U06 08 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil 5.5mm Tülle 8mm IG

Legris C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil 5.5mm Tülle 8mm IG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:9421U06 08
Rubix:475914
Hersteller:9421U06 08
EAN:0820099481296
9421U06 08 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil 5.5mm Tülle 8mm IG

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18 mm
Werkstoffpolymer h.f.
NormISO B
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9421U06 08 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil 5.5mm Tülle 8mm IG


Anwendung: Blasen, Reinigen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ring-Hauptkreise, Verpackung, Werkstätten
Kugelmaterial: Edelstahl
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Beschichtung: k.A.
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): k.A.
Anschluss 1 Gewindeart: k.A.
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): k.A.
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): 8
Durchmesser: 5.5 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ISO B-Profil mit Entlüftung und Schlauchdetail
Menge pro Karton: 6
Spezifikationen Erfüllt: REACH (DI: 1907/2006), ISO 4414 (Pneumatic Fluid Power: General Rules Relating to Systems), DIN EN 983 (Sicherheitsnorm für Pneumatik), RoHS (DI: 2002/95/EC & 2011/65/EC), PED (DI: 97/23/EC)
Gewindedichtungsmaterial: n/a
Gewicht: 0.07

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70 g
Gewicht der Verpackung518 g
Anschluss 18 mm
Werkstoffpolymer h.f.
NormISO B
Max. Temperatur100 °C
Min. Betriebsdruck0 bar
40 mm
110 mm
Zolltarifcode73079980
101,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
120,61 € inkl. MwSt.