736034 Sicherheitskupplung ISO B12 AG 1/2

ISO B12 Kupplung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:736034
Rubix:3049364
EAN:3660338021138
736034 Sicherheitskupplung ISO B12 AG 1/2

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/2
Werkstoffglasfaserverstärktem polymer
NormISO B12

Dokumente

Produktdetails : 736034 Sicherheitskupplung ISO B12 AG 1/2


Glasfaserverstärkter Polymerbeschlag mit einem Durchmesser von 6 mm. Durchflussrate: 833 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/2
Werkstoffglasfaserverstärktem polymer
NormISO B12
25,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std