884653 Mini-Kupplung Buchse -Buchse G 1/8
MINI-SERIE SCHNELLSTECKER - BUCHSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884653
Rubix:3235347
EAN:3660338380273
Dokumente
Produktdetails : 884653 Mini-Kupplung Buchse -Buchse G 1/8
Material: Vernickeltes Messing. Durchfluss-Durchmesser: 5 mm. Nenndruck: 12 bar. Temperatur : -20 °C...+80 °C.
Mini-Kupplung Buchse -Buchse G 1/8
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | NO |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen