884677 Stecknippel mit Außengewinde, ISO B12 G 3/8

Innengewindeenden – ISO B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884677
Rubix:3050123
EAN:3660338380464
884677 Stecknippel mit Außengewinde, ISO B12 G 3/8

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g3/8
Werkstoffvernickeltes messing
NormISO B12

Dokumente

Produktdetails : 884677 Stecknippel mit Außengewinde, ISO B12 G 3/8


Endkappen aus vernickeltem Messing.
Austauschbarkeit: - Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
iso b12-Schnellkupplung Außengewinde g3/8 Die Multi-Schnellkupplung ist eine praktische und wirtschaftliche Lösung für den Anschluss einer einzigen Kupplung mit 4 verschiedenen Arten von Steckerprofilen: Europäisch (7,5–7,8 mm), iso b12 (5,5 mm), Italienisch (5 mm) und Schweiz (5,5 mm). Die spezielle Konstruktion der Kupplungen ermöglicht eine einfache Montage mit verschiedenen Profilen und gewährleistet eine perfekte Passform.

Anwendungen

Anwendung:- Druckluft- Pneumatikwerkzeuge- Life & Sciences

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g3/8
Werkstoffvernickeltes messing
NormISO B12
2,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std