736015 Kupplungsstecker mit Schlauchtülle ISO B12 mm 13
ISO-Endkappe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:736015
Rubix:3049343
EAN:3660338021244
Dokumente
Produktdetails : 736015 Kupplungsstecker mit Schlauchtülle ISO B12 mm 13
Korrosionsbeständiger karbonitridierter Stahl. Strömungsdurchmesser: 6 mm. Durchflussrate: 883 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 13 |
|---|---|
| Werkstoff | gegen korrosion karbonitrierter stahl |
| Norm | ISO B12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std