Referenzen
Parker:25SFAW13SXZ
Rubix:1769706
Hersteller:25SFAW13SXZ


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl |
| Norm | ATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC |
Produktdetails : 25SFAW13SXZ PLG G1/4 MALE BSPP ST
Die universelle Industriekupplung von Parker mit europäischem Standardprofil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall. Die Serie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz aus.
Anwendung: Energiemanagement, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Pharma, Elektronik, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Kupplungen, Serie 1600 Kupplungen, Serie 1625 Kupplungen
Anschlussgröße: G 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlussart: Außengewinde
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft), 28 L/min (Wasser)
Für Fluidtypen: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser, Luft, Pressluft
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: 17
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 32,5
Baumaterialien: Stahl
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: -40
Betriebstyp: Hülse
Beschichtungsart: Verzinkt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,018
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Kupplungen, Serie 1600 Kupplungen, Serie 1625 Kupplungen
Anschlussgröße: G 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlussart: Außengewinde
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft), 28 L/min (Wasser)
Für Fluidtypen: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser, Luft, Pressluft
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: 17
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 32,5
Baumaterialien: Stahl
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: -40
Betriebstyp: Hülse
Beschichtungsart: Verzinkt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,018
Stärken
-Industriekupplung mit europäischem Standardprofil
Geringere Anschlusskräfte
UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Geringere Anschlusskräfte
UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Anwendungen
Maschinenbau;Industrie;Materialhandhabung;Transport;Automotive;Life Science;Prozess;Lebensmittel und Getränke;Rettungsgeräte;Luft- und Raumfahrt;Lackieranwendungen;Fluidtransfer;Laborgasversorgung;Vakuumanwendungen;Lebensmittel- und Chemieverarbeitung;Wasser- und Kühlmittelleitungen;Automation;Thermomanagement
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl |
| Norm | ATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC |
| Max. Temperatur | 240 °C |
| Gewindeart | g |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort