HB-1/4-QS-6 Rückschlagventil, mit Steckanschluss

Rückschlagventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:HB-1/4-QS-6
Rubix:437555
Hersteller:153451
EAN:4052568034825
HB-1/4-QS-6 Rückschlagventil, mit Steckanschluss
Technische Zusammenfassung
Typrückschlagventil
Anschlusstypr;qs
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HB-1/4-QS-6 Rückschlagventil, mit Steckanschluss


Rückschlagventil HB-1/4-QS-6 Durchflussmenge vom QS-Steckverbinder zum Außengewinde. Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=R1/4, Befestigungsart=Gewinde, Standard-Nenndurchfluss=294 l/min
Rückschlagventil HB-1/4-QS-6 Durchfluss vom QS-Steckanschluss zum Außengewinde. Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=R1/4, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss=294 l/min

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x10x10 mm
Bruttogewicht23 g
Typrückschlagventil
Anschlusstypr;qs
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84813099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,94 exkl. MwSt.
/ Stück
29,68 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std