Referenzen
Festo:HB-1/8-QS-6
Rubix:437553
Hersteller:153449
EAN:4052568011376

Produktdetails : HB-1/8-QS-6 Rückschlagventil, mit Steckanschluss
Rückschlagventil HB-1/8-QS-6 Durchflussmenge vom QS-Steckverbinder zum Außengewinde. Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=R1/8, Befestigungsart=Gewinde, Standard-Nenndurchfluss=335 l/min
Rückschlagventil HB-1/8-QS-6 Durchfluss vom QS-Steckanschluss zum Außengewinde. Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=R1/8, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss=335 l/min
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x11x11 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10,9 g |
| Typ | rückschlagventil |
| Anschlusstyp | r;qs |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std