HGL-1/4-QS-8 Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss
HGL Gesteuertes Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:HGL-1/4-QS-8
Rubix:438214
Hersteller:530041
EAN:4052568015787

Produktdetails : HGL-1/4-QS-8 Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss
Gesteuertes Rückschlagventil HGL-1/4-QS-8 mit Dichtring OL, mit QS-Steckverschraubung. Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Anschluss Steuerluft 21=G1/8, Betätigungsart=pneumatisch
Rückschlagventil HGL-1/4-QS-8 gesteuert, mit Dichtring OL, mit QS-Steckverschraubung. Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Anschluss Steuerluft 21=G1/8, Betätigungsart=pneumatisch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x20x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42,16 g |
| Typ | rückschlagventil |
| Anschlusstyp | einschrauben |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen